Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung WFE P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung WFE P
Lötrauchabsaugung WFE P
Artikel-Nr.:
     283-813590
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053638699N
EAN/GTIN:
     0037103258250
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Das Weller WFE P Absauggerät ist für die Absaugung an bis zu zwei FE-Lötkolben konzipiert. Eine elektrische, langlebige und optimal schallisolierte Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck und macht die WFE P damit druckluftunabhängig. Die Vakuumpumpe hat zwei Leistungsstufen, die mittels Kippschalter entsprechend der Anzahl der angeschlossenen FE-Lötkolben eingestellt werden - dadurch wird Energie gespart. Der Kondensatormotor ist wartungsfrei und hat eine integrierte Temperatursicherung, die das Gerät vor Überlastung schützt. Der Filterwechsel ist Dank des Filter-Lift-Systems schnell und bequem durchzuführen. Die FE-Lötkolben (Fume Extraction) werden direkt an das Gerät angeschlossen, weiteres Zubehör ist nicht erforderlich. Das Gerät ist nicht für 24h Dauerbetrieb geeignet. Das zum Betrieb benötigte Absaugequipment ist nicht im Lieferumfang enthalten. - bis zu zwei FE-Lötkolben anschließbar - elektrische Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck - zwei Leistungsstufen für optimale Absaugung mit 2 FE Kolben - tragbares Gerät für den zentralen Einsatz - nicht für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet - Leistung 70 W - Abmessung 140 x 140 x 295 mm - Vakuum 0,3 bar - Fördermenge max. 50 l/min - Lautstärke <45 dB(A) - 1 Stück Lötrauchabsaugung WFE P - 1 Stück Feinstaubfilter F7 - 1 Stück Kompaktfilter (Partikelfilter H13 + Breitbandgasfilter)
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Abmessung:
140 x 140 x 295 mm
Vakuum:
0,3 bar
Fördermenge max.:
50 l/min
Lautstärke:
<45 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Abluftreiniger, Absaugung, Filtergerät, Luftfilter, Weller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 837,42*
€ 897,75*
Lager 283
Frei Haus
ab € 832,27*
€ 897,77*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,55*
€ 989,11*
Frei Haus
ab € 904,84*
€ 989,11*
Frei Haus
ab € 918,68*
€ 1.004,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,77*
€ 1.068,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,33*
€ 1.040,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,62*
€ 1.018,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,80*
€ 1.004,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,27*
€ 990,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053641099
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.