Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Marquardt Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 2-polig 230V / 16 A @ 250 V AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4721795
Hersteller:
Marquardt
Herst.-Nr.:
1684.1201
EAN/GTIN:
5059040106178
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig 16a
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = DPST
Nennspannung = 230V
Drucktastentyp = Rechteckig
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V AC
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = 1684.1201
UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Drucktasten, Marquardt-Serie 1683. Ein- und zweipolige Drucktasten der Serie 1683 von Marquardt. Die Drucktasten der Serie 1683 sind geeignet für den Einsatz in Geräten der Klasse II und mit unbeleuchteten oder beleuchteten (rot oder grün) 230-Vac-Glimmlampen-Betätigungselementen erhältlich. Die Drucktasten der Serie 1683 von Marquardt besitzen Silberkontakte mit den Schaltformaten 1-poliger Schließer, 1-poliger Wechsler, 2-poliger Wechsler und 2-poliger Schließer. Die Schaltleistung beträgt bis zu 16 A. Diese Drucktasten von Marquardt besitzen 4,8-mm-Faston-/Schnellanschlussklemmen. Hoher Nennstrom, bis zu 16 A Entflammbarkeit: UL 94 (Betätigungselement: V-0, Sockel: V-1, Gehäuse: V-2) Mechanische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
DPST
Nennspannung:
230V
Drucktastentyp:
Rechteckig
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V AC
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
1684.1201
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
ausschalter 2 polig
,
ausschalter
,
4721795
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Drucktaster-Schalter
,
Marquardt
,
16841201
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, 0.3 → 1.25 mm², 22 → 16 AWG, Unisoliert, 4.8 x 0.8mm, Buchse, 0.3mm² - 1.25mm², 22AWG min
RS Pro
4881241
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen