Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Hand Crimpzange, 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4726762
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     4726762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Gesamtlänge = 205 mm

Anlegewerkzeug für Datenstecker. Hochwertige Paladin Crimpzange für RJ-Stecker. Diese handliche Crimpzange ist zum Schneiden und Abisolieren von ungeschirmten Flachbandkabeln konzipiert. Zum Crimpen von RJ11- (4-polig), RJ12- (6-polig) und RJ45- (8-polig) Steckern und zum sehr genauen Crimpen. Es kann parallel gecrimpt werden. Diese Crimpzange passt sich auch automatisch der Größe der Aderendhülse an, um sicherzustellen, dass bei jedem Crimp genau gearbeitet wird. Der Anwender muss den Kraftaufwand beim Crimpen nicht messen, da das integrierte Schloss mit Entriegelungsmechanismus dafür sorgt, dass automatisch mit dem richtigen Druck für die Aderendhülse gearbeitet wird. Diese Crimpzange verfügt über mehrteilige Griffe, die das Arbeiten komfortabler machen und Ermüdungserscheinungen verringern. Eigenschaften und Vorteile • Kabelabisolierfunktion mit vollgeschützten Klingen• Entfernt die äußere Isolierung des Kabels vor dem Abschluss• Die mehrfach positionierbare Matrize funktioniert mit 4-, 6- und 8-poligen RJ-Datensteckern• Ratschenmechanismus – gewährleistet den vollständigen Anlegevorgang (interne Freigabe mittels Schraubendreher)• Beschichteter Stahlrahmen mit komfortablem Tragegriff mit Handstopps• Das Tool funktioniert mit den meisten gängigen Datensteckverbindern, die verfügbar sind Typische Anwendungen: Crimpwerkzeuge können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden:-• Wartung und Reparatur• Elektrische Anlagen• Kabelgarnituren Wie wird das Produkt gewartet? • Für eine gute Funktion und lange Lebensdauer: Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden.• Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist.• Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt* Verwenden eines leichten, mineralfreien Öls Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Gesamtlänge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, 4726762, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Tempo, PA1540, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8296527
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.