Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4735249
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-1205D
EAN/GTIN:
     5059039723348
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Länge = 21.8mm
Serie = RS
Temperatur min. = -40°C

EN60950-1. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RS. Hohe Leistungsdichte, ein industrieller Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Zusätzliche Merkmale wie Ein-/Ausschalten aus der Ferne machen diese Wandler ideal für raffinierte industrielle Anlagen. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Isolierung 1 kVdc Dauerkurzschlussschutz Rauscharm Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Wirkungsgrad 83 % SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Länge:
21.8mm
Serie:
RS
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 4735249, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS1205D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.