| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-475675 Herst.-Nr.: 405398 EAN/GTIN: 5056070998476 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8.5 Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Anzahl Handschuhe = 10Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 1 EN 388 Durchstichkraft = 0 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja Reihe = 406 ALTO ACTIVATED 8 Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
EN388 2121, EN374-2, EN374-3, EN421. Duo-Mix 405. Die chemikalienbeständigen wiederverwendbaren Handschuhe Duo-Mix 405 bestehen aus blauem und gelbem Naturlatex gemischt mit Neopren für guten Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen gemäß der Norm EN 374 sowie Schutz gegen radioaktive Kontaminierung gemäß der Norm EN 421. Eigenschaften und Vorteile:. Sehr passgenau aufgrund des flexiblen Materials Rutschfeste strukturierte Oberfläche für sicheren Halt bei rutschigen Objekten Hergestellt in einer nach ISO 9001 zertifizierten Werksumgebung Futter aus Baumwollflocken auf einer Innenschicht aus weißem Naturkautschuk für zusätzlichen Komfort Gebogene Finger und konturierte Handfläche für verbesserte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hand Entsprechen den FDA Regelungen für den Kontakt mit Nahrungsmitteln. Typische Anwendungen:. Wartung Industrielle Reinigung Industrielle Oberflächenbehandlung Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8.5 | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Anzahl Handschuhe: | 10Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 1 | EN 388 Durchstichkraft: | 0 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | Reihe: | 406 ALTO ACTIVATED 8 | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex, chemikalienhandschuh einfach, putz-handschuh gr. 8,5, 475675, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Mapa Spontex, 405398, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |