| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-477104 Herst.-Nr.: CEL-6840/RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Tasche Geeignet für den Einsatz mit = CEL 200
Gehäuse für Schallpegelmessgeräte CEL-240. Durable Kunststoff-Tragetasche für das Schallpegelmessgerät CEL-240 Schaumstoffausschnitte nehmen CEL-240 und Zubehör auf, akustischer CEL-100/2-Kalibrator, Schaumwindschutz, Batterien, Software-Disketten (CD-ROM) und Schnittstellenkabel Abmessungen: 340 x 275 x 80 mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Tasche | Geeignet für den Einsatz mit: | CEL 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallpegelkalibrator, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, tragetasche messgeräte, 477104, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Umwelt-Test- und Messgeräte-Zubehör, Casella Cel, CEL6840RS, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Environmental Test & Measurement Accessories |
| | |
| |