Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus FIB4910 Arbeitshandschuhe, Größe 10, Allgemeine Anwendungen, Leder Beige 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479263
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     FIB49 T10
EAN/GTIN:
     3295249102517
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Leder
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Keine BeschichtungPaar
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = FIB4910
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN420:200, EN388:2003, 89/686/EEC. Handschuhe aus vollnarbigem Kuhleder. Diese Handschuhe aus vollnarbigem Kuhleder mit amerikanischem Schnitt und abstehendem Daumen, weich und bequem, mit hoher Griffigkeit Handflächen-Unterseite aus Kuhleder, vernäht mit Garn aus KEVLAR®, mit Kräuselung an der Bund-Rückseite Verschleißfest und wasserabweisend, besonders für den intensiven Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet Ausgezeichnete Verschleiß- und Schmiermittelfestigkeit Zum Einsatz im Baugewerbe, Handhabung feuchter Güter, Zimmereiarbeiten, elektromechanische Arbeiten, Flugzeugbau
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Leder
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Keine BeschichtungPaar
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
FIB4910
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paar
ab 7 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 15 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 40 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.