| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4793223 Herst.-Nr.: 4793223 EAN/GTIN: 5059044184219 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot Anschlussrichtung = 45° Gewindegröße 1 = 63.5mm
45° ISO Einfache Biegung lang Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Lot | Anschlussrichtung: | 45° | Gewindegröße 1: | 63.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Winkelstück, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Winkelstück, edelstahl-bogen 45°, edelstahl bogen, winkelstück 45°, 4793223, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 250796PO, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |