Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftleitung
>
Artikel
RS PRO NMF Druckluftrohr Nylon Blau, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 30m bis 26 bar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4834936
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4834936
EAN/GTIN:
5056112018353
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.5mm
Farbe = Blau
Material = Nylon
Länge = 30m
Betriebsdruck max. = 26 bar
Serie = NMF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Besondere Merkmale = Abriebfest
Anzahl der Rohre = 1
Best.-Nr. ; 4835557 4835557 – Biegeradius 35 mm. Nylon-Luftschlauch RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von Druckluftschläuchen aus Nylon. Geeignet für Anwendungen, bei denen eine präzise und sichere Verbindung erforderlich ist. Die Versionen sind sowohl als Typ 11 als auch als Typ 12 erhältlich und bieten damit Lösungen für Bereiche, in denen ungiftige und lebensmittelsichere Ausrüstungen benötigt werden (Typ 11). Es gibt auch eher standardmäßige Schläuche, die perfekt für verschiedene Umgebungen sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Flexibel, leicht und langlebig über einen großen Temperaturbereich Spiegelglatte Innenfläche für verbesserten Durchfluss Gefertigt aus Wärme- und lichtstabilisiertem Nylon Typ 12 zu exakten Toleranzen Material hält den meisten Chemikalien stand Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeitsaufnahme Silikonfrei Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Sicherheitsfaktor 4:1. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Rohr, das Luft oder Gas von einem Gerät befördert, wie bei einem Gasbehälter, einem Kompressor oder anderen Arten von Druckluftwerkzeugen. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Diese Kriterien erfüllen die Schläuche von RS Pro. Die Materialien reichen von Gummi, das ist die übliche Version, über PVC und sogar Nylon. Wofür werden diese Schläuche verwendet?. Sie finden Gummi-Druckuftschläuche mit den richtigen Anschlüssen bei Gebrauchsgegenständen wie Grills und Fußpumpen. Auch in Schulen, Laboren und sogar in der Automobilindustrie werden diese Schläuche verwendet. Beispielsweise werden einige verschiedene Arten in folgenden Bereichen eingesetzt: Druckluftbremsen für Trucks, Busse und andere LKWs Werkstattkompressoren und Farbspritzpistolen Kraftstoffpumpen Presslufthämmer und andere Konstruktionswerkzeuge für schwere Einsätze Reifendruckpumpen - mit Anschlüssen an beiden Enden
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.5mm
Farbe:
Blau
Material:
Nylon
Länge:
30m
Betriebsdruck max.:
26 bar
Serie:
NMF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Besondere Merkmale:
Abriebfest
Anzahl der Rohre:
1
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Druckluftrohre
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
druckluftschlauch ad4mm
,
druckluftschlauch
,
druckluftschlauch nylon
,
4834936
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Druckluftrohre
,
RS PRO
,
CT007001NYBL01
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Air Hoses
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 12,77*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 30,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 0,30067* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris Serie LF3000 Polymer Rohrclips, für 8 Rohre Ø 4mm
Legris
2097797
ab € 18,11*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
SMC Serie TM PP Rohrclips, für 12 Rohre Ø 4mm
SMC
TM-04
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen