Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftleitung
>
Artikel
Schläuche, 2.5mm, 4mm, Polyamid (PA), 26bar, 30m, Blau
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30395163
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4834936
EAN/GTIN:
5056112018353
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schläuche, Typ=4834936, Aussendurchmesser=4 mm, Betriebsdruck max.=26 bar, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Innendurchmesser=2.5 mm, Länge=30 m, Röhrenfarbe=Blau, Schlauchmaterial=Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
67 mm
Nettogewicht:
256 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
256 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
... >
Pneumatik
>
Steckverbinder & Röhren
>
Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
druckluftschlauch ad4mm
,
druckluftschlauch
,
druckluftschlauch nylon
,
Schläuche
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 12,77*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 30,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,20*
€ 35,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,71234* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris Serie LF3000 Polymer Rohrclips, für 8 Rohre Ø 4mm
Legris
2097797
ab € 18,11*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
SMC Serie TM PP Rohrclips, für 12 Rohre Ø 4mm
SMC
TM-04
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen