Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HFT5000 Wärmeschrumpfschlauch, PE/PET Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 2:1, Länge 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4848907
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HFT5000-12/6.0
EAN/GTIN:
     5059040547056
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 10m
Material = PE/PET
Betriebstemperaturbereich = -40 →+125 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = HFT5000

Wärmeschrumpfende Gewebeschläuche (HFT). Die Serie HFT5000 von wärmeschrumpfbaren Geweben wurde für den Einsatz entwickelt, indem sie Kabelschutz, Isolierung sowie Abdichtung gegen die Umgebung und Zugentlastung in einer Reihe von verschiedenen Anwendungen bietet, wie z. B.:. • Luft- und Raumfahrt und Verteidigung• Automobilindustrie• Industrie- und Handelsbranche• Wartung und Reparatur (MRO)• Marineindustrie• Eisenbahnindustrie. Dieser Wärmeschrumpfschlauch ist aus Polyethylen/Polyester-Materialien gewebt, die eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit für Gummi-, Kunststoffrohre und Kabelbaumbündel bieten. Das Gewebe bietet Flexibilität und ist einfach auf unregelmäßigen Oberflächen zu montieren und verfügt über die Fähigkeit, Wasser-, Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. • Ideal für den Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen ohne zusätzliche Befestigung• Sehr flexibel und leicht zu verwenden• Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft.• Niedrige Schrumpftemperatur für eine sichere Installation auf wärmeempfindlichen Oberflächen• Ausgezeichnete Abriebfestigkeit• Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen• Leicht zu schneiden mit industrieller Schneidausrüstung• Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C• Standardmäßig in schwarzer Farbe. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 2:1? Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
10m
Material:
PE/PET
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+125 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
HFT5000
Weitere Suchbegriffe: 4848907, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, HFT50001260, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.