Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4869695 Herst.-Nr.: BE-8905 EAN/GTIN: 7314153010049 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = TORX® Abtriebsgröße = T5 Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 197 mm Griff-Material = Zweikomponenten Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Chrom
ERGO®-Schraubendreher, Serie 89, TORX®. Schraubendreher mit ergonomischen, schlagfesten dreiteiligen Griffen Farbcodiertes System an beiden Enden des Griffs zur schnellen Erkennung der Schraubenausführung Klinge aus Stahllegierung, fein poliert und hochglanzverchromt Auf der gesamten Länge gehärtet, polierte Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | TORX® | Abtriebsgröße: | T5 | Klingenlänge: | 75 mm | Gesamtlänge: | 197 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, schraubendreher torx, bahco belzer schraubendreher torx, 4869695, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8905, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,81* | € 8,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 8,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,87* | € 8,74* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 10,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|