Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nietzange mit Drehkopf, 2.4mm → 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487141
EAN/GTIN:
     5056070926394
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange
Nietwerkzeug Typ = Drehkopf
Nietengröße max. = 4.8mm
Nietengröße min. = 2.4mm

RS Pro 360°-Nietwerkzeug. Dieses drehbare Kopfnietwerkzeug von RS PRO ist ideal für Hochleistungsbefestigungsanwendungen. Das Pop Nietwerkzeug funktioniert, indem der Niet einfach in die Pistole eingesetzt, in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt und dann die Zange zusammengedrückt wird, bis sich der Niet ausdehnt und der Stiel oder Stift des Niets reißt. Es ist eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Materialien sicher miteinander zu verbinden. Diese Nietpistole in Zangenausführung verfügt über einen verstellbaren Kopf für zusätzliches Nieten und austauschbare Düsen für verschiedene Nietgrößen. Sie verfügt außerdem über eine Klemmmutter und ein Anchor Befestigungswerkzeug. Mit einer Kohlenstoffstahlkonstruktion verfügt dieses robuste Nietwerkzeug über ergonomische weiche Griffe für Komfort und Kontrolle. Es verfügt außerdem über eine Griffverriegelung, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile hergestellt aus Chromstahl mit Backen aus gehärtetem Stahl Nieten in jedem Winkel bis 360° möglich ausgestattet mit weichen Gummigriffen Anwendungen Dieser Nietkolben wird auch als Nietpistole bezeichnet und treibt einen Niet in eine geeignete Halterung, um zwei Werkstücke miteinander zu verbinden. Dieses besonders Nietwerkzeug wird als Pop Nietpistole bezeichnet, die üblicherweise als permanente Verbindung von dünnen Metall- oder Kunststoffplatten verwendet wird. Handgenieter sind ein ideales Werkzeug für: Mechaniker Techniker Wartungstechniker Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Drehkopf
Nietengröße max.:
4.8mm
Nietengröße min.:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 487141, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, RS PRO, AF7005, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,00*
€ 23,09*
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 42,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.