Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ratschen-Ringmaulschlüssel mit Gelenk CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487268
EAN/GTIN:
     5056070926448
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel-satz 12-teilig
Set Typ = Ratschen-Ringmaulschlüssel mit Gelenk
Größen im Set = 8 → 19 mm
Stückzahl = 12
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

Der 12-teilige Ratschen-Gabel-Ringschlüsselsatz mit flexiblem Kopf von RS Pro. Dieses 12-teilige Kombinationsspannerset von RS PRO verfügt über eine Reihe robuster und vielseitiger Werkzeuge für Profis und Enthusiasten. Die Werkzeuge verfügen an einem Ende über einen Gabelschlüssel und am anderen Ende über einen Ringschlüssel mit flexiblem Kopf, der zwei Werkzeuge miteinander kombiniert. Der flexible Kopf am Ringschlüssel hat eine 180°-Bewegung und ist ideal für schwer zugängliche Bereiche. Die Gabel-Ringschlüssel bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl, der eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und Härte sowie eine gute Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable und zuverlässigen Werkzeuge garantieren eine lange Lebensdauer selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit einer hellen Chromoberfläche 12 x Ringschlüssel und Gabelschlüssel kombiniert Metrische Größen Gehärtet und angelassen Um 12° versetzter Doppelsechskantring Anwendungen Dieses Handwerkzeug wird in Amerika und Kanada als Schraubenschlüssel bezeichnet und wurde speziell zum Festziehen und Lösen von Befestigungen und Befestigungen entwickelt, die der spezifischen metrischen Größe entsprechen. Das Gabel-Ringschlüsselende ermöglicht es Ihnen, sich von beiden Enden des Fittings zu drehen, während das Ringschlüsselende es Ihnen ermöglicht, eine Befestigung vollständig dort zu greifen, wo es Platz zulässt. Daher ist das Werkzeug sehr vielseitig und kann in einer Reihe von Berufen eingesetzt werden, wie z. B.: Für Sanitäranlagen Automatische Mechanik Engineering Maschinenbetrieb Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschen-Ringmaulschlüssel mit Gelenk
Größen im Set:
8 → 19 mm
Stückzahl:
12
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 12 teilig, 487268, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, WC5927, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 107,07*
Frei Haus
ab € 236,99*
€ 288,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.