Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Set, Hinged Combination Ratchet, 12Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395185
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487268
EAN/GTIN:
     5056070926448
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel-satz 12-teilig
Spanner Set, Typ=487268, Stück=12 Stück, Schraubenschlüssel Produktart=Hinged Combination Ratchet, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
1834 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
1834 g
Breite:
199 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 12 teilig, Ringmaulschlüsselsatz, flexibel, 12-teilig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 107,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 236,99*
€ 288,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.