Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity RNF-100 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt , Ø 25.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4874451
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
RNF-100-COL-KIT2
EAN/GTIN:
5059040524835
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 25.4mm
Schrumpfdurchmesser = 12.7mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = Set
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = RNF-100
Te Connectivity KabelwärmeschrumpfkitDas te Connectivity RNF-100 Wärmeschrumpf-Kit hat einen Ø von 25,4 mm Hülse. Es ähnelt dem Mischfarb-Kit, aber zusätzlich zu einem braun-grauen Schrumpfschlauch, um die Anforderungen der Monate April 2004 bis April 2006 zu erfüllen und die Phasenfarben in elektrischen Gebäudedrähten zu ändern. Im Kit enthaltene Etiketten: 10 gelbe ″Achtung″-Aufkleber (90 mm x 50 mm) gemäß IEE-Empfehlungen zur Identifizierung von Verbindungen zwischen alten und neuen Phasenfarben in Verteilerkästen. Vinyl über Laminat für gute Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit. 10 weiße Harmonisierungsaufkleber (100 mm x 50 mm), die die Vor- und Nach-Umschaltung-Farben klar und eindeutig darstellen, PET über Laminat für gute Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit.Eigenschaften und VorteileEnthält eine Auswahl von RNF100-Schläuchen in einer Vielzahl von Farben und Größen, um die Anforderungen der 16. Ausgabe der Verdrahtungsvorschriften zu erfüllen Ausgezeichnete physikalische, chemische und elektrische Leistung Flammhemmend Flexibel Schrumpfrate: 2:1 Temperaturbereich zwischen -55 °C und 135 °C.ZertifizierungenAMS-DTL-23053/5 Klasse 1 BS 3G-198 11B. CSA-Zulassung UL-Zulassung VDE 0341-pt 9005 VG95343 Teil 5 Typ A und B.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
25.4mm
Schrumpfdurchmesser:
12.7mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
Set
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
RNF-100
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
4874451
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
RNF100COLKIT2
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen