Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagegehäuse
>
Artikel
nVent SCHROFF propacPro 19 Zoll Rack Gehäuse 3U Grau, Weiß, 257 mm x 326mm x 155,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-487684
Hersteller:
nVent Schroff
Herst.-Nr.:
14576-123
EAN/GTIN:
5059040275300
Suchbegriffe:
487684
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 326mm
Höhe Außen = 155,5 mm
Breite Außen = 257 mm
Abmessungen Außen = 155 x 257 x 326mm
Farbe = Grau, Weiß
Außengehäuse-Material = Aluminium
Rahmenhöhe = 293.5mm
Serie = propacPro
1 Al-Druckguss Rahmen, 2 Al-Deckbleche, 2 Al-Bodenblech, 2 Rückwandfüße, 4 Gehäusefüße, Befestigungsmaterial. propacPRO Tischgehäuse. 3 HE Tischgehäuse zum individuellen Ausbau Flexibel im Ausbau für 19"- Komponenten oder mit Chassisplatten Deck- und Bodenbleche nachträglich abnehmbar
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
326mm
Höhe Außen:
155,5 mm
Breite Außen:
257 mm
Abmessungen Außen:
155 x 257 x 326mm
Farbe:
Grau, Weiß
Außengehäuse-Material:
Aluminium
Rahmenhöhe:
293.5mm
Serie:
propacPro
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagegehäuse
Weitere Suchbegriffe:
nVent SCHROFF
,
14576123
,
Enclosures & Server Racks
,
19-Inch Racking
,
Rackmount Cases
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 10713-100 Rack Zubehör Lüftertafel
Schroff
10713-100
ab € 175,78*
Zubehör
nVent SCHROFF Griff, Tragegriff für 19-Inch Desktop Enclosure, Aluminium, Zink
nVent Schroff
24576-071
ab € 35,17*
Zubehör
RS PRO 1HEU Schublade, Stahl Grau
RS Pro
223764
ab € 260,26*
Zubehör
RS PRO Lüftereinschub, Typ Lüftereinschub, 1U, 6 Lüfter, 170m³/h, B. 19Zoll, H. 1U
RS Pro
528977
ab € 1.895,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen