Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 10713-100 Rack Zubehör Lüftertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 10713-100 Rack Zubehör Lüftertafel
Schroff 10713-100 Rack Zubehör Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86414255
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Nutzbreite
193 mm
Tiefe
43.5 mm
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Luftstrom
440 m³/h
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN EN ISO 13857, EAC, CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,12*
Zubehör
Schroff
10713-140
ab € 55,45*
Zubehör
Schroff
10713-146
ab € 58,61*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
Schroff
10713142
ab € 62,63*
Zubehör
Schroff
10713144
ab € 62,61*
Zubehör
Schroff
10713148
ab € 58,74*
Zubehör
Schroff
10713150
ab € 58,71*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,86*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.