Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Leistungsschütz 400 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 32 A 15 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Leistungsschütz 400 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 32 A 15 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-4930321
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277262 DILM32-10(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039094738
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 400 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 32 A
Reihe = xStart
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 85mm
Tiefe = 138mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton Schütze der Serie DILM mit 3 Phasen. Die Schütze der Serie DILM des xStart-Systems mit hoher Betriebssicherheit und langer Lebensdauer sind ideal für AC-4-Jogging und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb in stark frequentierten Umgebungen. Diese Generation von modularen Komponenten profitiert von technischen Fortschritten beim Schalten und Steuern von Motoren. DILM-Schütze sind eine Serie von extrem und störunempfindlich und erfüllen alle Anforderungen bei der Verwendung in Verbindung mit SPS. Die AC- und DC-Komponenten dieser Serie von Eaton bieten 3-polige Schütze bis 170 A AC-3 bei 400 V und 4-polige Schütze bis 200 A AC-1. Eigenschaften und Vorteile:. Kompatibel mit dem SmartWire-DT ® -Kommunikationssystem Identische Größen für AC- und DC-betätigte Schütze Minimierte Wärmeableitung - energiesparend Direkter Feldbus-Anschluss Integrierte Entstörschaltung für DC-Modelle. Typische Anwendungen. Diese Serie von Schützen kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Benutzer werden diese Schütze häufig in industriellen Umgebungen wie Fabrikautomation, Eisenbahnverkehr, elektrische Systeme, Elektromotor, Beleuchtung und Maschinenbau finden. Wie funktionieren Schütze?. Schütze sind im Gegensatz zu Relais speziell für den Anschluss an Hochstrom-Lastgeräte konzipiert. Ein Schütz wird in größeren Anwendungen verwendet und ist ein Schalter, der aus der Ferne gesteuert werden kann. Er wurde speziell entwickelt, um eine große Menge elektrischer Energie über seine Kontakte zu schalten. Wenn ein Gerät die ability hat, mehr als 15 Ampere zu schalten, wird es als Schütz bezeichnet. Diese Geräte verfügen außerdem über hohe Coil Spannungen, die in Relais selten sind.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
400 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
32 A
Reihe:
xStart
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
85mm
Tiefe:
138mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, leistungsschütz 400v, 4930321, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277262DILM3210(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
101371
ab € 11,46*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 40,98*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 82,95*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 58,51*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.