Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-4930668
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276421 DILA-XHI11
EAN/GTIN:
     4015082764210
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

DIL-A - Hilfsschalterblock. Für DILA-Schützrelais oder DILM7- bis DILM32-Motorschütze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4930668, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 276421DILAXHI11, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,10*
€ 6,71*
2 Tage
12
1
€ 4,98*
ab € 5,11*
€ 6,82*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 5,23*
€ 6,99*
3 Tage
24
1
€ 6,40*
ab € 5,85*
€ 7,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
276740
ab € 22,10*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,28*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,17*
Zubehör
Eaton
106489
ab € 44,00*
Zubehör
Eaton
177628
ab € 25,86*
Zubehör
Eaton
290062
ab € 32,07*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,91*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,40*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,28*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,69*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.