Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Moeller DILM9-01(24VDC) Leistungsrelais Schwarz, Grau 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-34766451
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
276740
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Applikation: Leistungsschütz für Motoren
Untersortiment: Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Pole
3
Anzahl der Kontakte
10
Kabelquerschnitt
0.75 - 4 mm²
Zertifizierung
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 117 x 68 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke
9 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Leistungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Koppelschütz
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101041 - DILA-XHIT02
Eaton
101041
ab € 5,60*
Zubehör
104944 - DILM32-XTED11-10(RAC130)
Eaton
104944
ab € 48,56*
Zubehör
104945 - DILM32-XTED11-10(RAC240)
Eaton
104945
ab € 48,47*
Zubehör
104946 - DILM32-XTED11-100(RA24)
Eaton
104946
ab € 48,53*
Zubehör
104947 - DILM32-XTED11-100(RAC130)
Eaton
104947
ab € 48,57*
Zubehör
104948 - DILM32-XTED11-100(RAC240)
Eaton
104948
ab € 48,81*
Zubehör
278433 - ZB12-0,4
Eaton
278433
ab € 28,58*
Zubehör
Eaton DILA-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276421
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton DILA-XHI20 Hilfsschalterblock 2 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276422
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton DILA-XHI31 Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276427
ab € 6,78*
Zubehör
Eaton DILA-XHIV22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276429
ab € 15,88*
Zubehör
Eaton DILM12-XPBC Adapter 1 St.
Eaton
109400
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
277376
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI11-S Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
101371
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
277377
ab € 8,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen