Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-4930674
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276427 DILA-XHI31
EAN/GTIN:
     4015082764272
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 1 Öffner + 3 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

DIL-A - Hilfsschalterblock. Für DILA-Schützrelais oder DILM7- bis DILM32-Motorschütze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
1 Öffner + 3 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 3s 1ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4930674, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 276427DILAXHI31, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,98*
ab € 6,78*
€ 8,87*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,37*
€ 10,48*
6 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 8,13*
€ 10,66*
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 8,81*
€ 11,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,71*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,44*
Zubehör
Moeller
276740
ab € 22,02*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,26*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,08*
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,91*
Zubehör
Eaton
177628
ab € 25,99*
Zubehör
Eaton
290062
ab € 32,10*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,99*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,93*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,76*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,77*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,52*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,46*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.