Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Laubsäge 160 mm Klinge aus Vergüteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494060
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-15-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubsäge
Laubsägebogen
Laubsägeblatt
laubsäge stanley
Klingenlänge = 160 mm
Sägentyp = Laubsäge
Klingenmaterial = Vergüteter Stahl

FatMax® Laubsäge. Die Serie FatMax von Stanley ist eine robuste, zuverlässige Lösung für fast alle Werkzeuganforderungen. Die Laubsäge FatMax ( ; 494-064 494-064 ) besitzt einen bequemen Griff, ist ideal zur Steuerung der Blattspannung und wird mit 3 Ersatzblättern aus gehärtetem Stahl geliefert. Die Sägeblätter aus gehärtetem Stahl ( ; 494-060 494-060 ) sind 160 mm lang mit 15 tpi.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
160 mm
Sägentyp:
Laubsäge
Klingenmaterial:
Vergüteter Stahl
Weitere Suchbegriffe: laubsägeblatt, 494060, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley, 015061, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,49334*
€ 2,46667*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 5,25*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,61*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.