Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom ROM DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4943866
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     ROM-1212S
EAN/GTIN:
     5059039739493
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 7.7mm
Serie = ROM
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

EN60950-1, EN60601-1. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Recom-1-W-SIP – Serie ROM. SIP4-Gehäuse, Mikroformat 3-kVdc-Isolierung UL 94V-0 Gehäusematerial Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad bei Volllast bis 80 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
7.7mm
Serie:
ROM
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 4943866, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, ROM1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.