Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SIMID Drosselspule, 68 nH 500mA mit Keramik-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2.3mm / ±5%, 1.6GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4961094
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82498F3680J000
EAN/GTIN:
     5059043889382
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 68 nH
Gleichstrom max. = 500mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2.3mm
Tiefe = 1.7mm
Höhe = 1.4mm
Abmessungen = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 180mΩ
Serie = SIMID
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 1.6GHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Epcos Drahtinduktivitäten der Serie 0805 B82498F SIMID. Kubische Spule mit Keramik- oder Ferritkern Flache mit Epoxidharz vergossene Oberseite für Unterdruckaufnehmer Hoher Q-Faktor und Resonanzfrequenz Abmessungen: 2,3 x 1,7 x 1,45 mm Betriebstemperatur: -55 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 nH
Gleichstrom max.:
500mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2.3mm
Tiefe:
1.7mm
Höhe:
1.4mm
Abmessungen:
2.3 x 1.7 x 1.4mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
180mΩ
Serie:
SIMID
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
1.6GHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 4961094, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82498F3680J000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82498X001
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.