Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
EPCOS Induktivitäten-Sortiment, Inhalt Kubische Spule mit Ferritkern, 20-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-464772
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B82498X001
EAN/GTIN:
5059043531847
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
Set beinhaltet = Kubische Spule mit Ferritkern
Stückzahl = 20
Maximale Induktivität = 820nH
Epcos B82496X001 SIMID (0805) Induktivitäten-Sortiment. SMD-Induktivitäten-Sortiment bestehend aus den gängigsten Werten, geeignet für Forschung und Entwicklung (F ;E). Kubische Spule mit Keramik- oder Ferritkern Flache mit Epoxidharz vergossene Oberseite für Unterdruckaufnehmer Hoher Q-Faktor und Resonanzfrequenz Abmessungen: 2,3 x 1,7 x 1,45 mm Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kubische Spule mit Ferritkern
Stückzahl:
20
Maximale Induktivität:
820nH
... >
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelement-Kits
>
Induktivitäten-Kits
Weitere Suchbegriffe:
464772
,
Passive Bauelemente
,
Passive Bauelement-Kits
,
Induktivitäten-Kits
,
EPCOS
,
B82498X001
,
Passive Components
,
Passive Components Kits
,
Inductor Kits
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,91*
€ 67,28*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 44,85*
€ 69,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEC-Q200 Bourns Induktivitäten-Sortiment, Inhalt , Inhalt Leistungsdrosseln, 96-teilig
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,66*
Zubehör
Bourns H-815 Widerstandssortiment 18, 10 Ω → 2MΩ, 9-teilig, SMD
Bourns
H-815
ab € 31,97*
Zubehör
Vishay D12/CRCW0805 Widerstandssortiment 122, 10 Ω → 1MΩ, 6100-teilig, Dickschicht, SMD
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 168,78*
Zubehör
Wurth Elektronik 742790 Ferrit-Kit, Inhalt Ferritperlen, 1020-teilig
Würth Elektronik
742790
ab € 112,80*
Zubehör
Wurth Elektronik 823999 Ferrit-Kit, Inhalt ESD Suppressor, 930-teilig
Würth Elektronik
823999
ab € 125,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen