Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
EPCOS SIMID Drosselspule, 4,7 μH 90mA mit Ferrit-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2.3mm / ±5%, 210MHz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4961218
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B82498F1472J000
EAN/GTIN:
5059043287058
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 90mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2.3mm
Tiefe = 1.7mm
Höhe = 1.4mm
Abmessungen = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 3.8Ω
Serie = SIMID
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 210MHz
Qualitätsfaktor min. = 20°C
Epcos Drahtinduktivitäten der Serie 0805 B82498F SIMID. Kubische Spule mit Keramik- oder Ferritkern Flache mit Epoxidharz vergossene Oberseite für Unterdruckaufnehmer Hoher Q-Faktor und Resonanzfrequenz Abmessungen: 2,3 x 1,7 x 1,45 mm Betriebstemperatur: -55 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
90mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2.3mm
Tiefe:
1.7mm
Höhe:
1.4mm
Abmessungen:
2.3 x 1.7 x 1.4mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
3.8Ω
Serie:
SIMID
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
210MHz
Qualitätsfaktor min.:
20°C
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
SMD-Induktivität
Weitere Suchbegriffe:
drosselspule 4,7µh
,
4961218
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
SMD-Induktivität
,
EPCOS
,
B82498F1472J000
,
Passive Components
,
Inductors
,
Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Induktivitäten-Sortiment, Inhalt Kubische Spule mit Ferritkern, 20-teilig
Epcos
B82498X001
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen