Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-4982631
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KM01.1205.11
EAN/GTIN:
     5060641275958
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V

IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter und Netzschalter. IEC Einbau-Gerätestecker zur Schnellmontage (Snapfit) mit Schalter und Sicherungshalter Ø 5 x 20 mm Bipolarer Schalter Schutzklasse I Die Sicherungshalter-Einschübe 5 x 20 mm müssen gesondert bestellt werden. Optionen: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 (Karton mit 50 Stück) ; 498-2647 498-2647 - KM01.1105.11 ; 498-2653 498-2653 - Sicherungsblock 4301.1405
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker schurter, 4982631, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, KM01120511, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 2,80*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.