Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4982704
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
DC11.0001.201
EAN/GTIN:
5059039801312
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
UL, CSA, VDE. DC- und EC-Stiftleisten mit Schalter. C14-Version:. C14-Steckschlüssel mit Schalter sind für Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf Platten erhältlich. Ein- oder zweipoliger Schalter. Schutz der Klasse 1. C20-Version:. C20-Steckschlüssel mit Schalter sind für Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf Platten erhältlich. Zweipoliger Schalter, beleuchtet oder unbeleuchtet. Schutz der Klasse 1.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kaltgerätestecker schurter
,
4982704
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
DC110001201
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen