Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PratiKa Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric PratiKa Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-4983606
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16M423
EAN/GTIN:
     3303432009038
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Serie = PratiKa
Kabelquerschnitt = 1 → 2.5mm²
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Serie:
PratiKa
Kabelquerschnitt:
1 → 2.5mm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-stecker 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, 4983606, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Schneider Electric, PKX16M423, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 12,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 17,71*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 17,75*
€ 5,46*
ab € 12,79*
€ 17,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.