Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider PKX16M423 CEE Stecker Schneidklemme 16A 2p+E 200-250VAC IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0053369
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16M423
EAN/GTIN:
     3303432009038
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
PratiKa. CEE Stecker, Schneidklemmen. Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+E, Schutzart IP 44. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 12,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 17,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 17,75*
€ 5,46*
ab € 12,79*
€ 17,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.