Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 180 x 180 x 60mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4984693
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 175/60 HG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074022974
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 180 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 180 mm
Abmessungen Außen = 180 x 180 x 60mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Abgeschirmt = Nein

NEMA, ULC, EN50298, EN60950 und AS3132-1991. FIBOX-MNX-ABS-Serie-Gehäuse. Die MNX-ABS-Gehäuse verwenden Weltklasse-Spritzgusstechnologie. Sie wurden entwickelt, um elektrische und elektronische Komponenten in den anspruchsvollsten Anwendungen unterzubringen und zu schützen. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für die Unterbringung von elektrischen und elektronischen Bauteilen Deckel verfügt über eine Aussparung und ist ideal für Folientastenfelder Schutzart IP66/67 und konform mit EN60529 Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C kurzfristig, -40 °C bis +60 °C für Dauerbetrieb Maße: 100 x 100 x 35 mm bis 255 x 180 x 175 mm RAL 7035. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet.. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann der Kasten im Außenbereich verwendet werden? Ja, Gehäuse der MNX-Serie haben die Schutzart IP66/67 Sind sie montierbar? Ja, sie sind für Wandmontage oder tragbare Anwendungen geeignet Was ist im Lieferumfang enthalten? Grundkörper mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Silikon-Dichtung und Deckelschrauben aus Polyamid
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
180 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
180 mm
Abmessungen Außen:
180 x 180 x 60mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 4984693, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, ABS17560HGENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 34,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,71*
€ 41,76*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 29,05*
€ 42,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
TH A GREY HINGE SET
ab € 4,59*
Zubehör
Fibox
MIV 175 MOUNTING PLATE
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.