Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 180mm; Y: 180mm; Z: 60mm; MNX; ABS; grau; IK07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 180mm; Y: 180mm; Z: 60mm; MNX; ABS; grau; IK07
Gehäuse: universell; X: 180mm; Y: 180mm; Z: 60mm; MNX; ABS; grau; IK07
Artikel-Nr.:
     2805-ABS175/60HG
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 175/60 HG
EAN/GTIN:
     6418074022974
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 180mm
Größe X: 180mm
Größe Z: 60mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: MNX
Setinhalt: Dichtung;Sockel mit Montageschrauben;Deckel mit Schrauben und Kunststoffaufsätzen
Gehäuseanwendung: für den Einbau elektrischer und elektronischer Apparaturen
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 29,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 21,95*
€ 30,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 31,63*
1
€ 8,95*
ab € 26,73*
€ 37,03*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 29,00*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
MIV 175 MOUNTING PLATE
ab € 2,79*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.