Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ABS 175/60 HG ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, GRAU, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140380
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 175/60 HG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Produktpalette: MNX Series
  • Außenhöhe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 180 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IK07, IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 7.09 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 180 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, ABS 175/60 HG ENCLOSURE, 4140380, 414-0380
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    Frei Haus
    ab € 21,86*
    € 29,56*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,99*
    ab € 21,95*
    € 30,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,56*
    € 31,63*
    1
    € 8,95*
    ab € 26,73*
    € 37,03*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 29,00*
    € 41,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    MIV 175 MOUNTING PLATE
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Fibox
    9802001
    ab € 5,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.