Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3160 i VDE 3 x 0,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Edelstahl, 161 mm / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-499481
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     022729
EAN/GTIN:
     4013288143426
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3 x 0,5 mm
Modellnummer = 3160 i
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 161 mm
Klingenmaterial = Edelstahl

IEC 60900 : 2004. Satz 7-teilig 3160i/7 : je 1 x Schlitz 0,5x3,0x80mm; 0,6x3,5x100mm; 0,8x4,0x100mm; 1,0x5,5x125mm; je 1 x PHILLIPS® PH1x80mm, PH2x100mm, Spannungsprüfer mit Edelstahlklinge 0,5x3,0x70mm auf Rack. VDE Schraubendreher Edelstahl. VDE-Schraubendreher mit Vakuum-Eisgehärteten Edelstahlklingen hoher Korrosionsbeständigkeit Mit Schraubenkopf-schonenden Lasertip®-Spitzen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3 x 0,5 mm
Modellnummer:
3160 i
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 7tlg, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, 499481, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 022729, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 637,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.