Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AP, Stromwandler, DIN-Hutschiene, 50:1 50A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM AP, Stromwandler, DIN-Hutschiene, 50:1 50A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm
LEM AP, Stromwandler, DIN-Hutschiene, 50:1 50A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4995564
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AP 50 B420L
EAN/GTIN:
     5059045902270
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 50:1
Bohrungsdurchmesser = 18mm
Versorgungsspannung = 12 → 24 Vdc
Eingangsstrom = 50A
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Gesamthöhe = 69mm
Gesamtbreite = 67mm
Gesamttiefe = 55mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C
Montagetyp = DIN-Hutschiene

  CE.   EN50178, EN61010. AP-B/APR-B - AC-Stromwandler. Stromwandler für AC-Messungen PRIME®-Technologie 3 Messbereiche einstellbar RMS- oder RMS-Echteffektiv-Version Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis Spannungs- oder Stromausgang Unipolare Versorgungsspannung Aufklappbares Gehäuse für DIN-Schienen-Montage. Anwendungen. Automatisierungssysteme Datenlogger Anzeigeinstrumente
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
50:1
Bohrungsdurchmesser:
18mm
Versorgungsspannung:
12 → 24 Vdc
Eingangsstrom:
50A
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Gesamthöhe:
69mm
Gesamtbreite:
67mm
Gesamttiefe:
55mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, 4995564, Automation, Prozessautomation, LEM, AP50B420L, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 165,75*
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 168,87*
2 Tage
119
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 181,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.