Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 2kHz 24V 50 A Panelmontage / DIN-Schienenmontage AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696334
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AP 50 B420L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler, Typ=AP 50 B420L, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=2 kHz, Frequenz, min.=30 Hz, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.5 %, Reaktionszeit=150 ms, Sekundärstrom=20 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=Analog, Montageart=Panelmontage DIN-Schienenmontage, Primärstrom=10A 25A 50A, Schutzart=IP20, Sensormessbereich=50 A, Stromart=AC, Serien=AP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
68 mm
Nettogewicht:
129,600 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
129,6 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, AC Current Converter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 165,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 168,87*
2 Tage
119
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 181,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.