Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AP 50 B420L STROMWANDLER, 10/25/50A, AC 4-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146888
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AP 50 B420L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: AP-B420L Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, AP 50 B420L, 2146888, 214-6888
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 124,36*
    € 165,75*
    Frei Haus
    ab € 121,21*
    € 168,87*
    Lager 139
    119
    Frei Haus
    ab € 127,35*
    € 181,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,83*
    € 216,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,58*
    € 210,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,69*
    € 192,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,92*
    € 176,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 144,96*
    € 172,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 142,00*
    € 168,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 139,05*
    € 165,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,35*
    € 151,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,73*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M410 KSSTMCZ100-
    ab € 1,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.