Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker zum Abdichten Stecker / Steckbuchse 10 Positionen 4.14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057289
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794781-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Stecker zum Abdichten, Typ=794781-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=600 VAC/VDC, Positionen=10, Raster=4.14 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP56, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
3,200 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stecker zum Abdichten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,51*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,54*
1 Tag
9012
1
€ 14,99*
ab € 0,625*
€ 1,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 2,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-770971-0
ab € 2,11*
Zubehör
TE Connectivity
794942-1
ab € 0,986*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0913*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.