Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E3633A Digital Labornetzgerät 160W, 0 → 20V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501178
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E3633A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Serie = E363XA
Modellnummer = E3633A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 10 A, 20A
Nennleistung = 160W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +55°C

DC-Netzteile. Keysight E3631A, E3632A, E3633A und E3634A programmierbare DC-Basisnetzteile bieten dem Benutzer die Leistung von Systemnetzteilen zu einem sehr attraktiven Preis. Alle Modelle bieten saubere Leistung, ausgezeichnete Regelung und ein schnelles Einschwingverhalten mit integrierten GPIB- und RS-232-Schnittstellen. Obwohl die Erschwinglichkeit ein wichtiges Merkmal ist, verfügen diese Netzteile über die Qualität und Zuverlässigkeit, um die anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen - z. B. bei F ;E-Designprüfungen, Produktionstests und QS-Prüfungen. • E3631A Das E3631A mit Dreifachausgang, 80 W und GPIB bietet eine kleine, kompakte Größe für den Einsatz auf der Werkbank, geringe Restwelligkeit und Störspannungen, integrierte Messungen und grundlegende programmierbare Funktionen mit GPIB- und RS232-Schnittstelle. Dieses zuverlässige Netzteil wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt und kombiniert praktische Werkbank-Fähigkeiten mit flexiblen Systemfunktionen in einem kompakten Mehrfachausgangsgehäuse. • E3632A Das E3632A-E3634A mit Einfachausgang 120-200 W und GPIB bietet zwei Bereichsausgänge, eine kleine, kompakte Größe für den Einsatz auf dem Tisch, geringe Restwelligkeit und Störspannungen sowie integrierte Messungen und grundlegende programmierbare Funktionen mit GPIB- und RS232-Schnittstelle. Das Agilent E3632A mit 120 W und GPIB mit Einfachausgang ist ein Hochleistungsnetzteil, das für manuelle und grundlegende automatisierte Prüfungen optimiert ist. Mit einer Kombination Werkbank-Fähigkeiten und Systemfunktionen wurde es entwickelt, um die Messqualität zu verbessern und die Prüfzeit zu verkürzen. • E3632A-E3634A Grundlegende Gleichspannungsnetzteile von Keysight bieten wichtige Funktionen für ein knappes Budget. Das E3632A-E3634A mit Einfachausgang, 120-200 W und GPIB, bietet zwei Bereichsausgänge, eine kleine, kompakte Größe für den Einsatz auf dem Tisch, geringe Restwelligkeit und Störspannungen sowie integrierte Messungen und grundlegende programmierbare Funktionen mit GPIB- und RS232-Schnittstelle. Das Keysight E3633A mit 200W, GPIB und Einfachausgang ist ein Hochleistungsnetzteil, das für manuelle und grundlegende automatisierte Prüfungen optimiert ist. Mit einer Kombination aus Werkbank-Fähigkeiten und Systemfunktionen wurde es entwickelt, um die Messqualität zu verbessern und die Prüfzeit zu verkürzen.
Weitere Informationen:
Serie:
E363XA
Modellnummer:
E3633A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
10 A, 20A
Nennleistung:
160W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 501178, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E3633A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.265,56*
€ 2.433,03*
Frei Haus
ab € 2.367,29*
€ 2.535,62*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.441,43*
€ 2.613,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.428,55*
€ 2.678,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.678,73*
€ 3.187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.659,50*
€ 3.164,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.572,93*
€ 3.061,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,17*
€ 2.903,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,55*
€ 2.889,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.