Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
RS PRO Reihenklemmenblock Einfach Orange, 0.2 → 2.5mm², 800 V / 24A
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-501730
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
501730
EAN/GTIN:
5056111906781
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
reihenklemme orange
reihenklemmen
Farbe = Orange
Anzahl Ebenen = Einfach
Kabelquerschnitt = 0.2 → 2.5mm²
Betriebsspannung = 800 VA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
UL, CSA, NEMKO, GOST. Farbige Anschlussklemmen. Einfache Kennzeichnung von Signalen oder Spannungen Anschlussklemmenfarben entsprechen eingehenden Kabeln, dadurch Verringerung von Verdrahtungsfehlern Dreiphasensysteme sind immer konsistent verdrahtet. Eine zusätzliche Auswahl von 2,5 und 4 mm² Anschlussklemmen in gebräuchlichen Farben, einschließlich der neuen Phasenfarben schwarz, braun und grau sowie weiß, orange, gelb und rot
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Anzahl Ebenen:
Einfach
Kabelquerschnitt:
0.2 → 2.5mm²
Betriebsspannung:
800 VA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemme rs pro
,
501730
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
,
RS PRO
,
12963
,
Connectors
,
Terminal Blocks
,
DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Endabdeckung für Serie SRK
RS Pro
8724726
ab € 4,54*
Zubehör
RS PRO Endanschlag für Serie ES, Serie RK, Serie SRK
RS Pro
8725637
ab € 2,65*
Zubehör
RS PRO Markierungskarte für DIN-Tragschiene
RS Pro
501689
ab € 16,43*
Zubehör
RS PRO Markierungskarte für DIN-Tragschiene
RS Pro
501685
ab € 11,85*
Zubehör
RS PRO Überbrückungsstange für DIN-Schienen-Klemmenblöcke
RS Pro
399105
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen