Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Stellmotor Klimatechnik
>
Artikel
Belimo 8m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 4.5W, 24 V ac/dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5041337
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
GM24A-SR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 8m²
Luftklappen Kompatibilität = 12 → 26.7mm
Leistungsaufnahme = 4.5W
Ansteuerung = Modulierend
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 40Nm
Geräuschpegel = 45dB(A)
Achsgröße max. = 26.7mm
Achsgröße min. = 12mm
Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine modulierende Steuerung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Niedriger Energieverbrauch bis zu 5,5 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 8 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 10 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 40 Nm Der Geräuschpegel beträgt 45 dB Die Größe der Dämpferspindel liegt zwischen 26,7 mm und 12 mmZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
8m²
Luftklappen Kompatibilität:
12 → 26.7mm
Leistungsaufnahme:
4.5W
Ansteuerung:
Modulierend
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
40Nm
Geräuschpegel:
45dB(A)
Achsgröße max.:
26.7mm
Achsgröße min.:
12mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Stellmotoren
Weitere Suchbegriffe:
Klappenstellantrieb
,
Stellmotor Klimatechnik
,
Stellmotor Lüftungssystem
,
belimo drosselklappenantrieb
,
drosselklappenmotor klimatechnik
,
5041337
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Stellmotoren
,
Belimo
,
GM24ASR
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
Damper Actuators
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 292,16*
€ 362,10*
Lager 3461
3 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,61*
€ 452,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,12*
Zubehör
Belimo Aktorschaltkontakt
Belimo Automation
S2A
ab € 40,43*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen