Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Klinken-Stecker 2,5 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lumberg Klinken-Stecker 2,5 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss
Lumberg Klinken-Stecker 2,5 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5051277
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 10
EAN/GTIN:
     5059045878605
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Gender = Stecker
Größe = 2,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = PP
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 2

2,5 mm Klinkenstecker. Dieser Telefon-Audio-Klinkensteckverbinder von Lumberg ist für Qualitätsanwendungen geeignet. Dieser kabelmontierte Steckverbinder mit ergonomischem sechseckigem Gehäuse besitzt außerdem eine integrierte Zugentlastung, um vor Knicken zu schützen und eine Beschädigung des Steckverbinders durch tägliche Beanspruchung zu reduzieren. Mit einem vernickelten Kontakt und isolierendem Gehäusematerial ist der Klinkenstecker kostengünstig und zuverlässig. Klinkenstecker, oder Telefonsteckverbinder, sind weit verbreitet in privaten und gewerblichen Hi-Fi-Anwendungen, werden aber auch in Computer- und Durchsageanwendungen verwendet. Wo immer ein kundenspezifisches Audiosystem erforderlich ist, werden meist auch Klinkensteckverbinder eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile. • Ergonomisches Gehäuse • Vernickelt • Nennstrom von 0,5 A • Nennspannung: 34 V ac/dc • Temperaturbereich von -20°C bis 70°C
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
2,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
PP
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
2
Weitere Suchbegriffe: 5051277, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Lumberg, KLS10, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,47*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1 Tag
381
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1501 09
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
KLB 1
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.