Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, KLS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, KLS 10
2.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, KLS 10
Artikel-Nr.:
     4502-41P1290
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 10
EAN/GTIN:
     4099889856057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Klinkenstecker, KLS 10, LUMBERG Klinkenstecker, 2,5 mm, 2-polig/Mono, gerade Ausführung, Konuskopf, mit Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
2.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,47*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
2 Tage
381
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1501 09
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
KLB 1
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.