Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Ultraschall-Näherungssensor
>
Artikel
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 150 → 1000 mm PNP 12 → 30 V dc / 150 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5062750
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
3RG6233-3AB00-PF
EAN/GTIN:
4011209385580
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 150 → 1000 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 104mm
Schaltfrequenz = 4 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 150 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -25°C
CE. Sonar-BERO 3RG62 - Ultraschallsensor, Schalt- oder Analogausgang. Ultraschall-Näherungsschalter, 300/1000mm Zylindrische Bauform Schalt- oder Analog-Ausgang Einstellbar über Potenziometer oder per Teach-In Vorder- und Hintergrundausblendung Synchronisierbar, Multiplexbetrieb Betriebsart Reflexions-Taster und -Schalter und Einweg-Schranke möglich LED-Zustandsanzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
150 → 1000 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
104mm
Schaltfrequenz:
4 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
150 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter Ultraschall
,
Ultraschall-Näherungsschalter
,
Ultraschall-Näherungssensor
,
ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs
,
ultraschall sensor
,
ultraschall sensor pepperl
,
5062750
,
Automation
,
Sensoren
,
Pepperl + Fuchs
,
3RG62333AB00PF
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,19*
€ 293,05*
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,80*
€ 309,33*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,85*
€ 318,04*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,32*
€ 318,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 292,54*
€ 325,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 933 172-100-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gewinkelt Polzahl: 4 1 St.
Hirschmann
933 172-100-1
ab € 3,93*
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,64*
Zubehör
PEPPERL+FUCHS Befestigungsflansch BF 18, für Sensor
Pepperl+Fuchs
000050
ab € 5,51*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen