Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF H Lageradapterhülse für Einfache Welle, Stufenwelle, 60mm, Innen ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506628
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 313
EAN/GTIN:
     5059041532594
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
Wellenführung
Typ = Lageradapterhülse
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 75mm
Abmessungen = 60 mm x 50mm
Serie = H
Weitere Informationen:
Typ:
Lageradapterhülse
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
75mm
Abmessungen:
60 mm x 50mm
Serie:
H
Weitere Suchbegriffe: wellenführung skf, wellenführung, 506628, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, H313, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,87*
€ 15,56*
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 11,88*
€ 16,59*
1
€ 3,19*
ab € 15,22*
€ 21,25*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 21,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,20*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H313
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.