Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALF1205 Analog Labornetzgerät 60W, 10V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC ALF1205 Analog Labornetzgerät 60W, 10V / 5A
ELC ALF1205 Analog Labornetzgerät 60W, 10V / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-5066500
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF1205
EAN/GTIN:
     3760244880154
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Modellnummer = ALF1205
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 190 → 253V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 0
Typ = Analog
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss

Sicherheit: Klasse II, Doppelisolierung, EN 61010-1 EMV: EN 50081-1 und 50082-1. ALF1205 einstellbares Netzteil. Netzteil mit potenzialfreiem Ausgang über 4 Sicherheitsbuchsen. Ausgangsspannung: Linear einstellbar von 10 → 15 V. Regelung: ;1 mV für eine Lastschwankung von 0 → 100 %. ;1 mV für eine Netzschwankung von 190 V → 253 V. Welligkeit: ;3 mV eff Abdeckung: ;3 mVp-p für das Signal bei 100 kHz. ;4 mVp-p für das Signal bei 100 Hz. ;12 mVp-p für die Schaltspitzen Display: Grüne LED "Netzteil EIN". Kurzschlussschutz durch Strombegrenzung.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ALF1205
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
190 → 253V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
0
Typ:
Analog
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät elc, 5066500, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, ALF1205
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 90,72*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 91,02*
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 94,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELC
ALF1210
ab € 131,56*
Ähnlich
ELC
ALF1502D
ab € 86,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.