Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas ABS Gehäuse Grau Außenmaß 82 x 80 x 55mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507955
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03210000
EAN/GTIN:
     4016138523423
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 82 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 82 x 80 x 55mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euromas
Gewicht = 129g
Dichtungswerkstoff = Polychloropren

EUROMAS ABS-Gehäuse. Wir stellen eine Reihe von ABS-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS ABS-Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus ABS-Kunststoff, die in einer hellgrauen Farbe ähnlich wie (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Warum sollten Sie diese Gehäuse kaufen? Die EUROMAS-Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile in industriellen Anwendungen benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile:. ABS-Universalgehäuse (UV-stabilisiert) Industrielle Anwendung Es sind verschiedene Größen erhältlich, die Ihren Spezifikationen entsprechen Recycelbar Hohe Stoßfestigkeit Farbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7035) Wandmontage möglich Korrosionsbeständig Entflammbarkeitsklasse: UL 94 HB IP65/DIN EN 60529. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Typische Anwendungen:. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. Kompatibles Zubehör: BOPLA Wandhalterung für EUROMAS II; RS Best.-Nr.: ; 266-3647 266-3647. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Universalgehäuse mit Schutzart IP65 sind vollständig wasserdicht/wetterfest. Verfügt dieses Produkt über eine RFI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt hat keine RFI-Abschirmung Was ist im Lieferumfang enthalten? Deckel und Boden, Deckelschrauben aus V2A, selbstschneidende Schrauben für Einschraubpositionierer
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
82 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
82 x 80 x 55mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euromas
Gewicht:
129g
Dichtungswerkstoff:
Polychloropren
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, 507955, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 03210000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 3210000T210
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,28*
€ 13,58*
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,90*
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,75*
€ 5,00*
ab € 11,63*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 23,75*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,63*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,72*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.