Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal BVX-200 Hauptfilter für BVX 201-Kit, 400mm x 200mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5113735
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     FM-BVX200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Typ = Hauptfilter
Serie = BVX-200
ESD-sicher = Ja
Tiefe = 200mm
Höhe = 150mm
Breite = 400mm
Zur Verwendung mit = BVX 201-Kit

UL, CSA, CE. BVX200 Schadstoff-Absaugsystem mit Filtereinheit, An/Aus-Fernbedienung, 2 x flexible Absaugarme je 1,2m mit Tischbefestigung, Vor-HEPA-Gas Filter. Absaugsystem BVX200. Schadstoff-Absaugsystem für zwei Arbeitsplätze Zum Einsatz beim Löten und Kleben Mit akustischer Warnung bei vollem Filter Hauptfilter mit HEPA-Effizienz >99,5% plus Aktivkohle zur Ausfilterung weiterer Gase
Weitere Informationen:
Typ:
Hauptfilter
Serie:
BVX-200
ESD-sicher:
Ja
Tiefe:
200mm
Höhe:
150mm
Breite:
400mm
Zur Verwendung mit:
BVX 201-Kit
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber metcal, lötrauch filter, 5113735, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Metcal, FMBVX200, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 129,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 136,38*
€ 4,80*
ab € 114,46*
€ 140,96*
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 150,05*
€ 6,90*
ab € 125,82*
€ 154,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.