Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AAA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AAA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AAA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-5123552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5123552
EAN/GTIN:
     5056112026372
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AAA
Anzahl von Zellen = 2
Montage = Chassis
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 52.3 x 24.7 x 13mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PP

RS Pro AAA Batterie Halter, Coil Feder-Der RS Pro AAA Batterie Halter wird zum Einsetzen von Zellen in Batterie Fächer verwendet. Er verfügt über zwei vernickelte Stahl-Spiralfedern, die gegen die Batterie drücken, um elektrischen Kontakt herzustellen. Sie hält zwei AAA-Zellen parallel und liefert eine Ausgangsspannung von 3 V. Der elektrische Ausgang wird über zwei farbcodierte, nicht abgeschlossene Kabel übertragen, die auf eine Leiterplatte oder einen anderen Draht gelötet oder gecrimpt werden. Das Gerät kann auch an zwei verschiedene Klemmen angeschlossen werden, wie z. B. einen Batterie- und einen Aderendhülsenkontakt. Montieren Sie den Batterie halter mit den drei vorgebohrten Montagebohrungen am Sockel auf das Chassis des umschließenden Fachs. Das Gerät misst 52,3 mm x 24,7 mm x 13 mm und besteht aus schwarzem Polypropylen (PP), das eine hohe Chemikalienbeständigkeit aufweist. Er kann in kleinen elektrischen Geräten bei Temperaturen von bis zu +82 °C verwendet werdenEigenschaften und Vorteile• Hält 2 AAA-Batterien • Chassismontage • Drei Befestigungslöcher • Abmessungen: 52,3 mm x 24,7 mm x 13 mm • Maximale Betriebstemperatur von 82 °C. • Coil Terminal Kontakttyp • Gehäusematerial aus Polypropylen (PP) • Farbe: schwarzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AAA
Anzahl von Zellen:
2
Montage:
Chassis
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
52.3 x 24.7 x 13mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PP
Weitere Suchbegriffe: 5123552, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SN421A, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.